テンテキャスター
ボルト穴式キャスター AGILA(ナイロン車) 自在車
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
材質(車輪)
ポリプロピレン
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69556568
1477POO075P30-11
75
75
39.2
-
-
100
25
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556577
1477POO075P40
75
75
49
60×60
48/38
100
25
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556586
1477POO100P30-11
100
100
68.6
-
-
125
25
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556595
1477POO100P50
100
100
68.6
77×67
61.5/56
125
25
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。