テンテキャスター
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
材質(車輪)
ポリウレタン
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69556665
1475PAO050P30-11
50
39.2
-
-
70
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556674
1475PAO050P40
50
39.2
60×60
48/38
70
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69556683
1477PAO075P30-11
-
58.8
-
-
-
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556699
1477PAO075P40
75
58.8
60×60
48/38
100
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
69556708
1477PAO100P30-11
100
68.6
-
-
125
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556717
1477PAO100P50
100
68.6
77×67
61.5/56
125
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。