テンテキャスター
ボルト穴式キャスター AGILA(ポリウレタン車) 自在車 精密ボールベアリング
ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。
タイヤはノンマーキング仕様です。
車輪軸に精密ボールベアリングを採用している為、スムーズに動き出す事ができます。
材質(車輪)
ポリウレタン
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69556778
2477UAP100P30-11
100
100
98
135
32
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556787
2477UAP100P30-13
100
100
98
135
32
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556796
2477UAP125P30-11
125
125
98
160
32
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556805
2477UAP125P30-13
125
125
98
160
32
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69556814
2477UAP150P30-11
150
150
98
185
32
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
80日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。