ボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車

ボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA (タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスター

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
車輪は動作ノイズが少なく、ノンマーキング仕様のためタイヤ痕を軽減します。

材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール内容量1個
全8種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695569093477UFR100P30-1310010014712834光沢亜鉛メッキ
オープン
5,498
6,048(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695569183477UFR100P30-13 SKY BLUE10010014712834光沢亜鉛メッキ
オープン
5,498
6,048(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695569273477UFR125P30-1312512514715540光沢亜鉛メッキ
オープン
7,198
7,918(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695569363477UFR125P30-13 SKY BLUE12512514715540光沢亜鉛メッキ
オープン
7,198
7,918(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695569453477UFR160P30-1316016019619546光沢亜鉛メッキ
オープン
9,498
10,448(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695569633477UFR200P30-1320020019623546光沢亜鉛メッキ
オープン
10,980
12,078(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695569543477UFR160P30-13 SKY BLUE16016019619546光沢亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
695569793477UFR200P30-13 SKY BLUE20020019623546光沢亜鉛メッキ
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする