曜日別特売

ボルト穴式キャスター ALPHA(タイヤ痕レスタイプ) 自在車

ボルト穴式キャスター ALPHA(タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスターボルト穴式キャスター ALPHA(タイヤ痕レスタイプ) 自在車 - テンテキャスター

旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
タイヤはノンマーキング仕様です。

材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
695570673477PIR160P30-13160160132.319540光沢亜鉛メッキ
オープン
8,198
9,018(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
695570763477PIR200P30-1320020019623550光沢亜鉛メッキ
オープン
8,998
9,898(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする