テンテキャスター
ボルト穴式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
材質(車輪)
ナイロン
金具仕上
光沢亜鉛メッキ
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69557128
3477POR100P30-13
100
147
128
255-9045
0.86
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69557137
3477POR125P30-13
125
147
155
256-0627
0.93
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69557146
3477UOO080P30-13
80
147
108
256-0600
0.772
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
69557155
3477UOO100P30-13
100
147
128
256-0642
0.838
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。