テンテキャスター
ボルト穴式キャスター ALPHA(ナイロン車) 自在車 スレットガード付
旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
耐ホコリ・ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。
材質(車輪)
ナイロン
トラスコ品番
256-2170
質量(kg)
0.813
取付高H(mm)
108
材質(金具)
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪径D(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69557173
3477UOH080P30-13
80
80
147
108
34
光沢亜鉛メッキ
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
650
/
税込
¥
715
北海道地方
1
¥
870
/
税込
¥
957
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません