曜日別特売

充電ドリルドライバー7.4V

充電ドリルドライバー7.4V - E-Value
(3件のレビュー)

7.4Vの使いやすい充電式ドリルドライバーです。
リチウムイオンバッテリーを採用しているので、継ぎ足し充電ができます。
ビットスリーブチャック採用で、市販の対辺6.35mm六角軸のビットがほぼ使用可能です。
ビットの先端を照らす白色LEDライト機能付きです。
握り心地がよく、手になじむラバーグリップです。

用途ネジ締め・穴あけ作業。付属品充電コード、ビットセット(ビット:+2、+1、六角:3mm、4mm、5mm、錐:2.5mm、3mm、4mm)質量(g)340回転数(min-1[r.p.m])270最大締付トルク(N・m)8モーター電圧(V)7.4充電時間(時間)約1.5~2バッテリー容量(mAh)900内容量1台
注意
※ご使用になられる際は必ず取扱説明書をお読みください。
※雨天では使用しないでください。
※本製品にはACアダプタは付属しておりません。
※ご使用になられる際は別途、USB-ACアダプタをご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69557609EDD-74V-WG本体:樹脂グリーン
オープン
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
69557593EDD-74V-WP本体:樹脂、充電端子:金属ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69557609
2023-12-10
用途: ,螺子回し
その他業種

充電し終わって(みどりのランプつく)ひとつもドライバーが回らない。返品したたいのでよろしく。

1が参考にしています
2023-04-12
用途: 木工作業に使用している
農・林・水産業

充電ドリルの馬力が低下している、使用年数が5年か6年になるかな、充電ドリルの馬力の有るのが見つかりすぐに注文して3日後に届くすぐに使用馬力も有りかつて良かったです。(E-value. 充電ドリルドライバー7.4V)

2022-01-28
用途: 修理
サービス業

同じタイプの弱いタイプでも作業は十分なのですが、今回試しに購入しました。小型充電ドライバーの中ではかなりパワーがあります。プラスチック等は充電ドライバーを強く握りしめてを回すと割れる恐れがあるのと、ドリルの反動で手首を痛める恐れがあるので、反動を考慮に入れて軽く落ちないように握るのがコツです。どちらかと言うと使い慣れたプロ向けだと思います。木ネジ等も十分入りますが、そちらがメインの方はやはり有名メーカーの工具が無難です。最後の締付け具合はやはり通常のドライバーを使って確認するのが良いでしょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする