曜日別特売

同軸ケーブルストリッパー

同軸ケーブルストリッパー - マーベル同軸ケーブルストリッパー - マーベル同軸ケーブルストリッパー - マーベル同軸ケーブルストリッパー - マーベル同軸ケーブルストリッパー - マーベル同軸ケーブルストリッパー - マーベル

皮むき・加工・取付けがこれ1本!
調整不要!2枚刃て一度に2層を同時に皮むき
コネクター(接栓)をケーブルに取付ける加工が簡単、確実にできる
六角レンチ(対辺11mm)で狭い場所でも取付け、取外しがしやすい
皮むきした外被が落ちない
替刃交換が簡単

材質ガラス繊維入り強化ポリアミド質量(g)47寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×34×22適合ケーブルTV受信用同軸ケーブル(地デジ4K・8K/BS/CS) S4C-FB-S5C-FB に対応アズワン品番65-2046-34内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69557338MC-411
5,300
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

マーベル 同軸ケーブルストリッパー MC-411
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストリッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする