マーベル
ラチェットケーブルカッター
鍛造刃使用、耐久性抜群!
強靭でギヤーが欠けにくい
被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能
固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性
途中解除機能付
用途
一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に
材質
固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー
質量(g)
610
寸法(高さH×幅W)(mm)
252×103
アズワン品番
65-2056-14
切断能力(mm
2
)
CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60
切断可能 外径(Φmm)
32
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69557399
MRC32A
¥
24,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表