マーベル
パンチダウンツール
ケーブルを押し込むとインパクト機能で圧接と切断が同時に可能
110ブロック用 圧接工具
インパクトLO~HI
圧接の圧力は2段階に切り替え可能
圧接+切断の刃を使うと圧接と同時に切断可能
不要な時は刃を収納可能
材質
本体:ABS樹脂、刃・フック:鉄
全長(mm)
178(刃付)
質量(g)
145(刃付)
能力
110ブロック用
アズワン品番
65-2054-18
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69557539
MLA-P301
¥
10,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表