タイヨーマーク(中川製袋化工)
巻ポリシート
LLDポリエチレン製の紙管巻シートです。内容物に応じて必要な長さにカットしてご使用いただけます。
用途
塗装養生、内装工事、店舗改装、大型商品の梱包・包装用などに
材質
LLDポリエチレン
幅(mm)
950
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
厚さ(mm)
長さ(m)
メーカー商品コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69558135
LLD2×950
1セット(5本×200m)
0.02
200
S214606
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
69558144
LLD3×950
1セット(5本×100m)
0.03
100
S214610
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください