エレコム
MagSafe対応 スマホホルダー 車載アクセサリー マグネット着脱 エアコン吹出し口 取付 iPhone
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。
付属品
エアコン取付クリップ×1
材質
ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/ステンレス
質量(g)
79
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
対応機種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69559806
P-CARS13BK
ブラック
MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケ-スなどのアクセサリ含む)
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
69559815
P-CARS13SV
シルバー
MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケースなどのアクセサリ含む)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください