エレコム
MagSafe対応 スマホホルダー 車載アクセサリー マグネット着脱 ゲル吸盤タイプ iPhone
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ホルダーを車内にしっかりと吸着固定できる強力ゲル吸盤タイプです。
その他
ゲル吸盤取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。
付属品
設置補助板×1、アルコールパッド×1
材質
ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/バネ鋼
色
ブラック
質量(g)
127
外形寸法(mm)
最大68×77×147(展開方法による)
対応機種
MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケ-スなどのアクセサリ含む)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69559824
P-CARS14BK
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください