曜日別特売

USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ タイプC スマートフォン タブレット

USBケーブル C-C USB2.0 PD対応 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 PD対応 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 PD対応 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 PD対応 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 PD対応 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 PD対応 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 PD対応 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ タイプC スマートフォン タブレット - エレコムUSBケーブル C-C USB2.0 PD対応 抗菌 抗ウィルス L字コネクタ タイプC スマートフォン タブレット - エレコム
(1件のレビュー)

L字コネクタの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。

規格USB2.0規格正規認証品対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)3.5パッケージ袋+ステッカー内容量1個
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69560384MPA-CCL03NBK0.3※コネクタ含まずブラック【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USBType-C(TM) オス
2,093
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69560393MPA-CCL03NWH0.3※コネクタ含まずホワイト【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USBType-C(TM) オス
2,093
1,498
1,648(税込)
当日出荷
69560409MPA-CCL12NBK1.2※コネクタ含まずブラック【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USBType-C(TM) オス
2,404
1,698
1,868(税込)
当日出荷
69560418MPA-CCL12NWH1.2※コネクタ含まずホワイト【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USBType-C(TM) オス
2,404
1,698
1,868(税込)
当日出荷
69560427MPA-CCL20NBK2.0※コネクタ含まずブラック【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USBType-C(TM) オス
2,737
1,898
2,088(税込)
当日出荷
69560436MPA-CCL20NWH2.0※コネクタ含まずホワイト【1】USB Type-C(TM) オス、【2】USBType-C(TM) オス
2,737
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69560393
2024-08-06
用途: PC周辺機器の接続
教育・研究機関

USB2.0レベルですが、光学ディスク乗りようなどでは問題なく利用できます。ケーブルが短いので余計分を束ねる事もなくすっきり使えてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする