曜日別特売

パームレスト リストレスト キーボード 手首サポート 45cm 快適操作 COMFY

パームレスト リストレスト キーボード 手首サポート 45cm 快適操作 COMFY - エレコムパームレスト リストレスト キーボード 手首サポート 45cm 快適操作 COMFY - エレコムパームレスト リストレスト キーボード 手首サポート 45cm 快適操作 COMFY - エレコムパームレスト リストレスト キーボード 手首サポート 45cm 快適操作 COMFY - エレコムパームレスト リストレスト キーボード 手首サポート 45cm 快適操作 COMFY - エレコムパームレスト リストレスト キーボード 手首サポート 45cm 快適操作 COMFY - エレコムパームレスト リストレスト キーボード 手首サポート 45cm 快適操作 COMFY - エレコム

低反発ポリウレタンを採用したパームレスト。手首の負荷を吸収して分散。長時間のパソコン作業をサポートします。ディンプル加工でサラッと快適!幅450mmのテンキー付きフルキーボード対応で操作をより快適に。

材質表面生地、リストレスト部:ポリウレタン / ベース:エラストマー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×68×26内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69560725MOH-CF01BKブラック
2,890
1,998
2,198(税込)
当日出荷
69560734MOH-CF01GYグレー
2,750
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
69560734MOH-CF01GY69560725MOH-CF01BKMOH-CF01GY パームレスト リストレスト キーボード 手首サポート 45cm 快適操作 COMFY エレコム 69560725パームレスト リストレスト キーボード 手首サポート 45cm 快適操作 COMFYエレコム1個
1,998
税込2,198

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マウスパッド/リストレスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする