曜日別特売

GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント グースネック型 360度回転 多関節フレキシブルアーム 折り曲げ可能

GoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント グースネック型 360度回転 多関節フレキシブルアーム 折り曲げ可能 - エレコムGoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント グースネック型 360度回転 多関節フレキシブルアーム 折り曲げ可能 - エレコムGoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント グースネック型 360度回転 多関節フレキシブルアーム 折り曲げ可能 - エレコムGoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント グースネック型 360度回転 多関節フレキシブルアーム 折り曲げ可能 - エレコムGoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント グースネック型 360度回転 多関節フレキシブルアーム 折り曲げ可能 - エレコムGoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント グースネック型 360度回転 多関節フレキシブルアーム 折り曲げ可能 - エレコムGoPro HERO9/8/7/6/5/MAX用 マウント グースネック型 360度回転 多関節フレキシブルアーム 折り曲げ可能 - エレコム

GoPro HERO9/8/7/6/5/MAXなどのアクションカメラを自由なアングルで撮影でき、強力なクランプで固定できるグースネックタイプマウント

セット内容クランプ、グースネックアーム、バックルマウント、接続ネジ材質クランプ:ABS、グースネックアーム:ポリカーボネート、バックルクランプ:ポリカーボネート・ステンレススチール、接続ネジ:ステンレススチール・ABS寸法(mm)【固定可能はさみ幅】6~50ブラック質量(g)約226対応機種GoPro HERO12/11/10/9/8/MAX外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約46×139×350(クランプ、グースネックアーム、バックルマウント接続時)※突起部を除く内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69560829AC-MBGNCP01BK
4,470
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする