曜日別特売

3PLY マスク 幅広ゴム 耳掛けタイプ 50枚入

3PLY マスク 幅広ゴム 耳掛けタイプ 50枚入 - リーブル3PLY マスク 幅広ゴム 耳掛けタイプ 50枚入 - リーブル
(5件のレビュー)

BFE:99% VFE:99% PFE:99%の高性能マスクです。
耳が痛くなりにくい、幅広ゴムタイプ。
全国マスク工業会の自主基準に準拠した会員マーク入りで安心です。

材質(クリップ)ポリエチレン+鉄心(ノーズクリップ)目付(g/m2)外側:28、フィルター:25、内側:23内容量1箱(50枚)
注意
※仕様変更により、パッケージが変更となりました。
画像と異なる商品が出荷される場合がございますのでご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69561066M87プリーツ型ホワイト3層フリー95×175±5耳かけ50
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69561066
2022-09-12
用途: 日常
山口不動産業

薄目ですが、しっかりしていると思います。耳も痛くありません。

対象商品 : 69561066
2022-05-20
用途: 電気工事時
木崎電気

付けていてもあまり息苦しさは感じませんでした、
耳ゴムも幅広で余裕があるので長時間使用していても
痛くなくきになりません。

対象商品 : 69561066
2022-05-26
用途: 工場内の作業時

付けた感触は良い感じです。耳紐もちょうど良い具合。

対象商品 : 69561066
2022-01-09
用途: 日常利用
製造業

普通サイズのマスクでは耳が痛くなっていたので、大きいマスクを探していたところこの商品を見つけたので購入しました。
使用感は余裕があるのでこれで耳が痛くならないと思います。

対象商品 : 69561066
2022-02-04
用途: 就寝時や事務所内にいるときに使用します。
訪問看護ステーション ワークスタッフ鵜の木

幅広ゴムなので耳が痛くならないだけではなくフィット感が良く、とても気に入っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする