K9(駒谷)
手すり用補強板 メラピ材
下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質
メラピ材
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69562229
MBP-100-CL
100
クリア
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
69562256
MBP-100-WH
100
ホワイト
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
69562265
MBP-130-CL
130
クリア
¥
17,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
69562274
MBP-130-LBR
130
ライトブラウン
¥
17,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
69562283
MBP-130-DBR
130
ダークブラウン
¥
17,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
69562299
MBP-130-WH
130
ホワイト
¥
17,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
69562238
MBP-100-LBR
100
ライトブラウン
¥
15,000
取扱い終了
69562247
MBP-100-DBR
100
ダークブラウン
¥
15,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください