K9(駒谷)
手すり用補強板 タモ材
下地のないところに、手すりを確実に取り付ける為の補強板です。
材質
タモ材
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69562308
TBP-100-NA
100
ナチュラル
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
69562326
TBP-100-CL
100
クリア
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
8日以内出荷
69562335
TBP-130-NA
130
ナチュラル
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
69562344
TBP-130-BR
130
ブラウン
¥
18,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
69562317
TBP-100-BR
100
ブラウン
¥
16,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください