K9(駒谷)
補強板用エンドキャップ
補強板端部に用いる樹脂製のキャップです。
補強板のサイズ・色からお選びください。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69562518
BPC-100-CL
クリア
18.5
18.5
103
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
69562527
BPC-100-LBR
ライトブラウン
18.5
18.5
103
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
9日以内出荷
69562536
BPC-100-DBR
ダークブラウン
18.5
18.5
103
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
5日以内出荷
69562545
BPC-100-WH
ホワイト
18.5
18.5
103
¥
460
¥
389
¥
428
(税込)
4日以内出荷
69562554
BPC-130-CL
クリア
19.5
19.5
135
¥
820
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
69562563
BPC-130-LBR
ライトブラウン
19.5
19.5
135
¥
820
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
69562579
BPC-130-DBR
ダークブラウン
19.5
19.5
135
¥
820
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
69562588
BPC-130-WH
ホワイト
19.5
19.5
135
¥
820
¥
669
¥
736
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください