K9(駒谷)
ハイブリッド抗菌ステンレスドアハンドル 両面
(1件のレビュー)
抗菌仕様のステンハンドルです。
材質
SUS304
寸法H(mm)
72
寸法(Φmm)
25
適合扉厚(mm)
10~50
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
内容量
1組
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法C(mm)
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69563367
HSP-101-R-25-300-HL
300
275
抗菌ヘアーライン
¥
7,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563376
HSP-101-R-25-300-MC
300
275
抗菌鏡面クローム
¥
7,500
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563394
HSP-101-R-25-450-MC
450
425
抗菌鏡面クローム
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
お客様組立品
出荷予定:2026年3月中旬
69563403
HSP-101-R-25-600-HL
600
575
抗菌ヘアーライン
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563419
HSP-101-R-25-600-MC
600
575
抗菌鏡面クローム
¥
12,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563385
HSP-101-R-25-450-HL
450
425
抗菌ヘアーライン
¥
8,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください