K9(駒谷)
ウッドドアハンドル 両面
(1件のレビュー)
細くて握りやすいコンパクトなハンドルです。
材質
木部:積層強化木
寸法(mm)
(木部)170
寸法L(mm)
219
寸法H(mm)
45
寸法(Φmm)
19
寸法C(mm)
200
適合扉厚(mm)
27~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
取手
取手
内容量
1組
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69563516
KMK-19-R-220-MC/MH
鏡面/マホガニー
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69563525
KMK-19-R-220-MC/NA
鏡面/ナチュラル
¥
8,500
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください