K9(駒谷)
積層舟底引手
取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。
材質
積層強化木
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69564103
SD-60-RE
レッド
60
8
12
¥
210
¥
179
¥
197
(税込)
5日以内出荷
69564119
SD-60-WH
ホワイト
60
8
12
¥
210
¥
179
¥
197
(税込)
4日以内出荷
69564128
SD-66-RE
レッド
66
8
14
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
69564137
SD-66-WH
ホワイト
66
8
14
¥
240
¥
199
¥
219
(税込)
9日以内出荷
69564146
SD-75-RE
レッド
75
9
16
¥
330
¥
279
¥
307
(税込)
5日以内出荷
69564164
SD-90-RE
レッド
90
10
22
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
69564173
SD-90-WH
ホワイト
90
10
22
¥
410
¥
339
¥
373
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月13日
69564189
SD-105-RE
レッド
105
12
22
¥
540
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
69564207
SD-120-RE
レッド
120
13
23
¥
690
¥
569
¥
626
(税込)
5日以内出荷
69564216
SD-120-WH
ホワイト
120
13
23
¥
690
¥
569
¥
626
(税込)
8日以内出荷
69564225
SD-150-RE
レッド
150
13
26
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
69564234
SD-150-WH
ホワイト
150
13
26
¥
1,240
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
69564155
SD-75-WH
ホワイト
75
9
16
¥
330
取扱い終了
69564198
SD-105-WH
ホワイト
105
12
22
¥
540
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください