曜日別特売

積層掘込引手

積層掘込引手 - K9(駒谷)積層掘込引手 - K9(駒谷)積層掘込引手 - K9(駒谷)積層掘込引手 - K9(駒谷)積層掘込引手 - K9(駒谷)積層掘込引手 - K9(駒谷)積層掘込引手 - K9(駒谷)

取付箇所に合わせて、サイズ・色からお選び下さい。
手掛け付きです。

材質積層強化木RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全10種類を絞り込む
寸法L(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69564243HD-65-REレッド65、(L)57153.525、(W)19
940
769
846(税込)
5日以内出荷
69564259HD-65-WHホワイト65、(L)57153.525、(W)19
940
769
846(税込)
5日以内出荷
69564268HD-80-REレッド80、(L)7215430、(W)22
970
789
868(税込)
5日以内出荷
69564277HD-80-WHホワイト80、(L)7215430、(W)22
970
789
868(税込)
5日以内出荷
69564286HD-95-REレッド95、(L)8716432、(W)24
1,000
799
879(税込)
5日以内出荷
69564295HD-95-WHホワイト95、(L)8716432、(W)24
1,000
799
879(税込)
4日以内出荷
69564304HD-110-REレッド110、(L)10216435、(W)26
1,040
849
934(税込)
5日以内出荷
69564329HD-120-REレッド120、(L)11216437、(W)29
1,490
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
69564338HD-120-WHホワイト120、(L)11216437、(W)29
1,490
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
69564313HD-110-WHホワイト110、(L)10216435、(W)26
1,040
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする