K9(駒谷)
サニタリー
金属製にはない温かみのある木製素材のサニタリーです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
全14種類を絞り込む
色
ダークブラウン
ライトブラウン
内容量
1個
1台
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
奥行(mm)
色
座面径(Φmm)
幅(mm)
リング径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69565869
WSA-FM-LBR 木製フック 丸座
1個
80
ライトブラウン
66
-
-
-
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69565878
WSA-FM-DBR 木製フック 丸座
1個
80
ダークブラウン
66
-
-
-
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69565887
WSA-FK-LBR 木製フック 角座
1個
88
ライトブラウン
59.5
-
-
-
¥
1,600
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69565896
WSA-FM4-LBR 木製タオル掛け450 丸座
1個
80
ライトブラウン
66
460
-
-
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69565905
WSA-FM4-DBR 木製タオル掛け450 丸座
1個
80
ダークブラウン
66
460
-
-
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69565914
WSA-FK4-LBR 木製タオル掛け450 角座
1個
89
ライトブラウン
□59.5
460
-
-
¥
4,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69565923
WSA-FM6-LBR 木製タオル掛け600 丸座
1個
80
ライトブラウン
66
600
-
-
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69565939
WSA-FM6-DBR 木製タオル掛け600 丸座
1個
80
ダークブラウン
66
600
-
-
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69565948
WSA-FK6-LBR 木製タオル掛け600 角座
1個
89
ライトブラウン
□59.5
600
-
-
¥
4,200
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
69565957
WSA-TRM-LBR 木製タオルリング 丸座
1個
84
ライトブラウン
66
-
167
-
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69565966
WSA-TRM-DBR 木製タオルリング 丸座
1個
84
ダークブラウン
66
-
167
-
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69565975
WSA-TRK-LBR 木製タオルリング 角座
1個
85
ライトブラウン
□59.5
-
167
-
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
69565984
WSA-BT-LBR 木製バスタオル棚
1台
303
ライトブラウン
-
475
-
220
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
69565993
WSA-BT-DBR 木製バスタオル棚
1台
303
ダークブラウン
-
475
-
220
¥
10,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください