K9(駒谷)
高級彫刻ランマ
通風や採光のためのランマに彫刻をほどこして、繊細かつ風格のある日本間を演出するためには欠かせない存在です。
材質
中国杉
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(2枚)
全7種類を絞り込む
寸法H
80尺寸分
100尺寸分
寸法W
450尺寸分
600尺寸分
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法
寸法H
寸法W
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69567104
近江八景 2寸
彫の深さ:2寸.分
100尺寸分
600尺寸分
¥
296,000
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
8日以内出荷
69567113
近江八景 1寸5分
彫の深さ:1.5寸.分
100尺寸分
600尺寸分
¥
234,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
8日以内出荷
69567129
近江八景 1寸
彫の深さ:1寸.分
100尺寸分
600尺寸分
¥
120,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
6日以内出荷
69567138
近江八景 1寸
彫の深さ:1寸.分
100尺寸分
450尺寸分
¥
114,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
69567147
近江八景 1寸
彫の深さ:1寸.分
80尺寸分
450尺寸分
¥
112,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
69567156
松竹梅 1寸
彫の深さ:1寸.分
100尺寸分
600尺寸分
¥
120,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
5日以内出荷
69567165
松竹梅 1寸
彫の深さ:1寸.分
100尺寸分
450尺寸分
¥
114,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください