Jabra PanaCast 50 USB Cable USB 3.0、2m、USB-C to USB-A

Jabra PanaCast 50 USB Cable USB 3.0、2m、USB-C to USB-A - Jabra
(1件のレビュー)

Jabra PanaCast 50専用USB3.0ケーブル(2m)予備用。本体購入時にUSB3.0(2m)ケーブルは同梱されていますので予備が必要な時にご購入ください。

ケーブル長(m)2インターフェースUSB3.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7011816914202-10
3,200
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: WEB会議用(の予定でした)
教育・研究機関

Jabraのヘッドセットに付属していたUSBケーブルを紛失したため、そのかわりに購入したのですが、ケーブルの径が太くて丈夫で、想定していた使用方法には不向きでした。ですが、USBケーブルとしては、とても丈夫で全く問題ないので、別用途で使用しようと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする