ヘビーデューティーのチルトピボットがついたウルトラワイド湾曲ディスプレイ用HXモニターアームです。
Samsung G9ゲーミングモニターのような12.7~19.1kg、湾曲深度が15~30cmのモニターに適しています。モニターの仕様をよくご確認ください。
ゲームはもちろん、オフィス用途にも適しています。
エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能。モニター位置を調節することで、没入感が深まります。
ベースには回転ストップがついており、壁やパーティションにぶつかることを防ぎます。
クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径10~51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能です。
耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。
ノートパソコンアーム/モニターアーム両用/1画面 /最大34インチディスプレイ/VESA対応/耐荷重: ノートPC 4.5kg、モニター 8kg/多関節/Cランプ&グロメット固定式/ノートパソコンスタンド・ディスプレイアームStarTech.com税込¥14,278~¥12,980~