JN-MD-IPS1560UHDRは15.6インチ、4K解像度に対応。900gと軽量ながら15.6インチの大画面で手軽に4K解像度のモニターを持ち運び出来ます。入力端子はUSB-CとminiHDMIに対応、様々な機器との接続が可能なので外出時に接続するモバイルモニターとして、またPCやスマートフォンに接続して4K動画サービスを楽しむことも可能です。
仕様ブルーライト軽減モード:あり、プラグアンドプレイ:あり、HDR10:あり、イヤホン出力:あり付属品miniHDMI to HDMIケーブル、Type-C ケーブル×2、マニュアル、保証書、電源アダプター、スマートケース質量(kg)0.9規格4K/UHD電源AC100~240V(50/60Hz) DC5V/3A使用温度(℃)0~40表面処理ノングレア外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)364×10.5×225コントラスト比1000:1表示色1677万色解像度3840×2160応答速度25ms視野角(左右:上下)160°/160°スピーカー1.5W×2色(本体)ブラック画面サイズ15.6インチ使用湿度(%RH)20~80(結露なきこと)アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS系ブルーライトカット対応フリッカーフリーあり輝度(cd/m2)250入力ポートminiHDMI×1、Type-C×2内容量1台