FA通信用ケーブル 300V (固定)

FA通信用ケーブル 300V (固定) - BELDEN

UL、ULリステッド、CEに対応
耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性
柔軟

用途FA向け固定用制御、信号ケーブル適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)シールドシース色黒(艶消し)RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき銅撚線
100件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
許容電流(A)
仕上外径(mm)
標準質量(kg/m)
導体構成(本/mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70118896BEL-FIX2464 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)102.93.7177/0.15
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
70118905BEL-FIX2464 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)202.93.7177/0.15
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
70118914BEL-FIX2464 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)302.93.7177/0.15
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70118923BEL-FIX2464 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)502.93.7177/0.15
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70118939BEL-FIX2464 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)1002.93.7177/0.15
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
70118948BEL-FIX2464 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)102.34.7257/0.15
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
70118957BEL-FIX2464 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)202.34.7257/0.15
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70118966BEL-FIX2464 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)302.34.7257/0.15
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70118975BEL-FIX2464 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)502.34.7257/0.15
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70118984BEL-FIX2464 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)1002.34.7257/0.15
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
70118993BEL-FIX2464 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)101.95.2317/0.15
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119009BEL-FIX2464 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)201.95.2317/0.15
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119018BEL-FIX2464 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)301.95.2317/0.15
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119027BEL-FIX2464 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)501.95.2317/0.15
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119036BEL-FIX2464 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)1001.95.2317/0.15
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119045BEL-FIX2464 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)101.75.6377/0.15
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119054BEL-FIX2464 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)201.75.6377/0.15
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119063BEL-FIX2464 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)301.75.6377/0.15
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119079BEL-FIX2464 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)501.75.6377/0.15
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119088BEL-FIX2464 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)1001.75.6377/0.15
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119097BEL-FIX2464 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)101.66.1427/0.15
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119106BEL-FIX2464 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)201.66.1427/0.15
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119115BEL-FIX2464 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)301.66.1427/0.15
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119124BEL-FIX2464 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)501.66.1427/0.15
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119133BEL-FIX2464 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)1001.66.1427/0.15
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119149BEL-FIX2464 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)1044207/0.2
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119158BEL-FIX2464 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)2044207/0.2
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119167BEL-FIX2464 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)3044207/0.2
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119176BEL-FIX2464 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)5044207/0.2
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119185BEL-FIX2464 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)10044207/0.2
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119194BEL-FIX2464 3CX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)1035277/0.2
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
70119203BEL-FIX2464 3CX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)2035277/0.2
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119219BEL-FIX2464 3CX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)3035277/0.2
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119228BEL-FIX2464 3CX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)5035277/0.2
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119237BEL-FIX2464 3CX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)10035277/0.2
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119246BEL-FIX2464 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)103.15.1317/0.2
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119255BEL-FIX2464 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)203.15.1317/0.2
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119264BEL-FIX2464 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)303.15.1317/0.2
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119273BEL-FIX2464 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)503.15.1317/0.2
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119289BEL-FIX2464 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)1003.15.1317/0.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119298BEL-FIX2464 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)102.65.7397/0.2
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119307BEL-FIX2464 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)202.65.7397/0.2
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119316BEL-FIX2464 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)302.65.7397/0.2
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119325BEL-FIX2464 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)502.65.7397/0.2
オープン
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119334BEL-FIX2464 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)1002.65.7397/0.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119343BEL-FIX2464 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)102.36.2477/0.2
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119359BEL-FIX2464 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)202.36.2477/0.2
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119368BEL-FIX2464 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)302.36.2477/0.2
オープン
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119377BEL-FIX2464 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)502.36.2477/0.2
オープン
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
70119386BEL-FIX2464 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)1002.36.2477/0.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする