FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定)

FA通信用ケーブル 300V シールド付き (固定) - BELDEN

UL、ULリステッド、CEに対応
耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性
柔軟

用途FA向け固定用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2464(300V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/80℃/FT1)、【UL444】UL CMG(300V/90℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
105件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ(mm2)
対数(P)
条長(m)
導体構成(本/mm)
仕上外径(mm)
標準質量(kg/m)
許容電流(A)
芯数(C)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70119894BEL-FIX2464SB 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)0.151107/0.154.1252.9-10
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119903BEL-FIX2464SB 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)0.151207/0.154.1252.9-20
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119919BEL-FIX2464SB 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)0.151307/0.154.1252.9-30
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119928BEL-FIX2464SB 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)0.151507/0.154.1252.9-50
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119937BEL-FIX2464SB 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)0.1511007/0.154.1252.9-100
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119946BEL-FIX2464SB 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)0.152107/0.155.1352.3-10
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119955BEL-FIX2464SB 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)0.152207/0.155.1352.3-20
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119964BEL-FIX2464SB 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)0.152307/0.155.1352.3-30
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119973BEL-FIX2464SB 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)0.152507/0.155.1352.3-50
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119989BEL-FIX2464SB 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)0.1521007/0.155.1352.3-100
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70119998BEL-FIX2464SB 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)0.153107/0.155.6411.9-10
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120007BEL-FIX2464SB 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)0.153207/0.155.6411.9-20
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120016BEL-FIX2464SB 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)0.153307/0.155.6411.9-30
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120025BEL-FIX2464SB 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)0.153507/0.155.6411.9-50
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120034BEL-FIX2464SB 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)0.1531007/0.155.6411.9-100
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120043BEL-FIX2464SB 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)0.154107/0.156491.7-10
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120059BEL-FIX2464SB 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)0.154207/0.156491.7-20
オープン
6,998
7,698(税込)
10日以内出荷
返品不可
70120068BEL-FIX2464SB 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)0.154307/0.156491.7-30
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120077BEL-FIX2464SB 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)0.154507/0.156491.7-50
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120086BEL-FIX2464SB 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)0.1541007/0.156491.7-100
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120095BEL-FIX2464SB 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)0.155107/0.156.5561.6-10
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120104BEL-FIX2464SB 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)0.155207/0.156.5561.6-20
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120113BEL-FIX2464SB 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)0.155307/0.156.5561.6-30
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120129BEL-FIX2464SB 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)0.155507/0.156.5561.6-50
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120138BEL-FIX2464SB 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)0.1551007/0.156.5561.6-100
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120147BEL-FIX2464SB 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)0.21107/0.24.4294-10
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120156BEL-FIX2464SB 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)0.21207/0.24.4294-20
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120165BEL-FIX2464SB 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)0.21307/0.24.4294-30
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120174BEL-FIX2464SB 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)0.21507/0.24.4294-50
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120183BEL-FIX2464SB 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)0.211007/0.24.4294-100
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120199BEL-FIX2464SB 3CX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)0.2-107/0.25.4373310
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120208BEL-FIX2464SB 3CX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)0.2-207/0.25.4373320
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120217BEL-FIX2464SB 3CX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)0.2-307/0.25.4373330
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120226BEL-FIX2464SB 3CX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)0.2-507/0.25.4373350
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120235BEL-FIX2464SB 3CX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)0.2-1007/0.25.43733100
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120244BEL-FIX2464SB 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)0.22107/0.25.5423.1-10
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120253BEL-FIX2464SB 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)0.22207/0.25.5423.1-20
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120269BEL-FIX2464SB 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)0.22307/0.25.5423.1-30
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120278BEL-FIX2464SB 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)0.22507/0.25.5423.1-50
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120287BEL-FIX2464SB 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)0.221007/0.25.5423.1-100
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120296BEL-FIX2464SB 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)0.23107/0.26.1522.6-10
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120305BEL-FIX2464SB 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)0.23207/0.26.1522.6-20
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120314BEL-FIX2464SB 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)0.23307/0.26.1522.6-30
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120323BEL-FIX2464SB 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)0.23507/0.26.1522.6-50
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120339BEL-FIX2464SB 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)0.231007/0.26.1522.6-100
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120348BEL-FIX2464SB 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)0.24107/0.26.6622.3-10
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120357BEL-FIX2464SB 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)0.24207/0.26.6622.3-20
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120366BEL-FIX2464SB 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)0.24307/0.26.6622.3-30
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120375BEL-FIX2464SB 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)0.24507/0.26.6622.3-50
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70120384BEL-FIX2464SB 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)0.241007/0.26.6622.3-100
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする