曜日別特売

FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定)

FA電源・制御用ケーブル 300V シールド付き (固定) - BELDEN

UL、ULリステッド、CEに対応
耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性
柔軟

用途FA向け固定用定格300Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)SR-PVC(セミリジットポリ塩化ビニル)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2517(300V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(300V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/UL1685VTFT)RoHS指令(10物質対応)対応
全75種類を絞り込む
サイズ(mm2)
芯数(C)
内容量
75種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
長さ(m)
サイズ(mm2)
芯数(C)
条長(m)
導体構成(本/mm)
仕上外径(mm)
標準質量(kg/m)
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70121696BEL-FIX2517SB 2CX23AWG(0.3SQ)1巻(10m)100.321012/0.184.7325.5
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121705BEL-FIX2517SB 2CX23AWG(0.3SQ)1巻(20m)200.322012/0.184.7325.5
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121714BEL-FIX2517SB 2CX23AWG(0.3SQ)1巻(30m)300.323012/0.184.7325.5
オープン
9,598
10,558(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121723BEL-FIX2517SB 2CX23AWG(0.3SQ)1巻(50m)500.325012/0.184.7325.5
オープン
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
70121739BEL-FIX2517SB 2CX23AWG(0.3SQ)1巻(100m)1000.3210012/0.184.7325.5
オープン
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
70121748BEL-FIX2517SB 3CX23AWG(0.3SQ)1巻(10m)100.331012/0.184.9374.8
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121757BEL-FIX2517SB 3CX23AWG(0.3SQ)1巻(20m)200.332012/0.184.9374.8
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121766BEL-FIX2517SB 3CX23AWG(0.3SQ)1巻(30m)300.333012/0.184.9374.8
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121775BEL-FIX2517SB 3CX23AWG(0.3SQ)1巻(50m)500.335012/0.184.9374.8
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121784BEL-FIX2517SB 3CX23AWG(0.3SQ)1巻(100m)1000.3310012/0.184.9374.8
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121793BEL-FIX2517SB 4CX23AWG(0.3SQ)1巻(10m)100.341012/0.185.2434.3
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121809BEL-FIX2517SB 4CX23AWG(0.3SQ)1巻(20m)200.342012/0.185.2434.3
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121818BEL-FIX2517SB 4CX23AWG(0.3SQ)1巻(30m)300.343012/0.185.2434.3
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121827BEL-FIX2517SB 4CX23AWG(0.3SQ)1巻(50m)500.345012/0.185.2434.3
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121836BEL-FIX2517SB 4CX23AWG(0.3SQ)1巻(100m)1000.3410012/0.185.2434.3
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121845BEL-FIX2517SB 2CX20AWG(0.5SQ)1巻(10m)100.521026/0.1575418.6
オープン
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121854BEL-FIX2517SB 2CX20AWG(0.5SQ)1巻(20m)200.522026/0.1575418.6
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121863BEL-FIX2517SB 2CX20AWG(0.5SQ)1巻(30m)300.523026/0.1575418.6
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121879BEL-FIX2517SB 2CX20AWG(0.5SQ)1巻(50m)500.525026/0.1575418.6
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121888BEL-FIX2517SB 2CX20AWG(0.5SQ)1巻(100m)1000.5210026/0.1575418.6
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121897BEL-FIX2517SB 3CX20AWG(0.5SQ)1巻(10m)100.531026/0.1575.3487.4
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121906BEL-FIX2517SB 3CX20AWG(0.5SQ)1巻(20m)200.532026/0.1575.3487.4
オープン
8,898
9,788(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121915BEL-FIX2517SB 3CX20AWG(0.5SQ)1巻(30m)300.533026/0.1575.3487.4
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121924BEL-FIX2517SB 3CX20AWG(0.5SQ)1巻(50m)500.535026/0.1575.3487.4
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121933BEL-FIX2517SB 3CX20AWG(0.5SQ)1巻(100m)1000.5310026/0.1575.3487.4
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121949BEL-FIX2517SB 4CX20AWG(0.5SQ)1巻(10m)100.541026/0.1575.6576.6
オープン
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
70121958BEL-FIX2517SB 4CX20AWG(0.5SQ)1巻(20m)200.542026/0.1575.6576.6
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121967BEL-FIX2517SB 4CX20AWG(0.5SQ)1巻(30m)300.543026/0.1575.6576.6
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121976BEL-FIX2517SB 4CX20AWG(0.5SQ)1巻(50m)500.545026/0.1575.6576.6
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70121985BEL-FIX2517SB 4CX20AWG(0.5SQ)1巻(100m)1000.5410026/0.1575.6576.6
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
70121994BEL-FIX2517SB 2CX19AWG(0.75SQ)1巻(10m)100.7521024/0.25.55010.3
オープン
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122003BEL-FIX2517SB 2CX19AWG(0.75SQ)1巻(20m)200.7522024/0.25.55010.3
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122019BEL-FIX2517SB 2CX19AWG(0.75SQ)1巻(30m)300.7523024/0.25.55010.3
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122028BEL-FIX2517SB 2CX19AWG(0.75SQ)1巻(50m)500.7525024/0.25.55010.3
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122037BEL-FIX2517SB 2CX19AWG(0.75SQ)1巻(100m)1000.75210024/0.25.55010.3
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122046BEL-FIX2517SB 3CX19AWG(0.75SQ)1巻(10m)100.7531024/0.25.8618.9
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122055BEL-FIX2517SB 3CX19AWG(0.75SQ)1巻(20m)200.7532024/0.25.8618.9
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122064BEL-FIX2517SB 3CX19AWG(0.75SQ)1巻(30m)300.7533024/0.25.8618.9
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122073BEL-FIX2517SB 3CX19AWG(0.75SQ)1巻(50m)500.7535024/0.25.8618.9
オープン
20,980
23,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122089BEL-FIX2517SB 3CX19AWG(0.75SQ)1巻(100m)1000.75310024/0.25.8618.9
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122098BEL-FIX2517SB 4CX19AWG(0.75SQ)1巻(10m)100.7541024/0.26.2737.9
オープン
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122107BEL-FIX2517SB 4CX19AWG(0.75SQ)1巻(20m)200.7542024/0.26.2737.9
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122116BEL-FIX2517SB 4CX19AWG(0.75SQ)1巻(30m)300.7543024/0.26.2737.9
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122125BEL-FIX2517SB 4CX19AWG(0.75SQ)1巻(50m)500.7545024/0.26.2737.9
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122134BEL-FIX2517SB 4CX19AWG(0.75SQ)1巻(100m)1000.75410024/0.26.2737.9
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122143BEL-FIX2517SB 2CX17AWG(1.25SQ)1巻(10m)101.2521050/0.186.26614.2
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122159BEL-FIX2517SB 2CX17AWG(1.25SQ)1巻(20m)201.2522050/0.186.26614.2
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122168BEL-FIX2517SB 2CX17AWG(1.25SQ)1巻(30m)301.2523050/0.186.26614.2
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122177BEL-FIX2517SB 2CX17AWG(1.25SQ)1巻(50m)501.2525050/0.186.26614.2
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
70122186BEL-FIX2517SB 2CX17AWG(1.25SQ)1巻(100m)1001.25210050/0.186.26614.2
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする