曜日別特売

FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲)

FA通信用ケーブル 30V シールド付き (高屈曲) - BELDEN

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応
摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み
UL、CEに対応
耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性
業界トップクラスの細さ
極細
摺動屈曲試験、試験1億回突破

用途FA向け屈曲用制御、信号ケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド有(すずめっき銅編組)適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style20276(30V/80℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(30V/80℃/FT1)RoHS指令(10物質対応)対応
全75種類を絞り込む
対数(P)
内容量
75種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
対数(P)
サイズ(mm2)
導体構成(本/mm)
仕上外径(mm)
標準質量(kg/m)
許容電流(A)
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70124094BEL-RBT20276SB 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)1-30/0.08--2.910
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124103BEL-RBT20276SB 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)1-30/0.08-162.920
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124119BEL-RBT20276SB 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)1-30/0.08--2.930
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124128BEL-RBT20276SB 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)1-30/0.08-162.950
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124137BEL-RBT20276SB 1PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)1-30/0.08-162.9100
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124146BEL-RBT20276SB 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)2-30/0.08--2.610
オープン
9,698
10,668(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124155BEL-RBT20276SB 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)2-30/0.08-262.620
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124164BEL-RBT20276SB 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)2-30/0.08-262.630
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124173BEL-RBT20276SB 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)2-30/0.08--2.650
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124189BEL-RBT20276SB 2PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)2-30/0.08-262.6100
オープン
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124198BEL-RBT20276SB 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)3-30/0.08-322.310
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124207BEL-RBT20276SB 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)3-30/0.08--2.320
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124216BEL-RBT20276SB 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)3-30/0.08-322.330
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124225BEL-RBT20276SB 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)3-30/0.08-322.350
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124234BEL-RBT20276SB 3PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)3-30/0.08-322.3100
オープン
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124243BEL-RBT20276SB 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)4-30/0.08--210
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124259BEL-RBT20276SB 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)4-30/0.08-39220
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124268BEL-RBT20276SB 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)40.1530/0.08-39230
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124277BEL-RBT20276SB 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)4-30/0.08--250
オープン
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124286BEL-RBT20276SB 4PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)4-30/0.08--2100
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124295BEL-RBT20276SB 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(10m)5-30/0.08-45210
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124304BEL-RBT20276SB 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(20m)5-30/0.08-45220
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124313BEL-RBT20276SB 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(30m)5-30/0.08-45230
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124329BEL-RBT20276SB 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(50m)5-30/0.08-45250
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124338BEL-RBT20276SB 5PX26AWG(0.15SQ)1巻(100m)5-30/0.08-452100
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124347BEL-RBT20276SB 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)1-40/0.08--3.810
オープン
6,498
7,148(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124356BEL-RBT20276SB 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)1-40/0.08-183.820
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124365BEL-RBT20276SB 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)1-40/0.08-183.830
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124374BEL-RBT20276SB 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)1-40/0.083.4183.850
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124383BEL-RBT20276SB 1PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)1-40/0.08-183.8100
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124399BEL-RBT20276SB 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)2-40/0.08-343.410
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124408BEL-RBT20276SB 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)2-40/0.08-343.420
オープン
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124417BEL-RBT20276SB 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)2-40/0.08-343.430
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124426BEL-RBT20276SB 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)2-40/0.08-343.450
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
70124435BEL-RBT20276SB 2PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)2-40/0.08-343.4100
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124444BEL-RBT20276SB 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)3-40/0.08-41310
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124453BEL-RBT20276SB 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)3-40/0.08-41320
オープン
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124469BEL-RBT20276SB 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)3-40/0.08-41330
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124478BEL-RBT20276SB 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)3-40/0.08--350
オープン
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124487BEL-RBT20276SB 3PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)3-40/0.08-413100
オープン
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124496BEL-RBT20276SB 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)4-40/0.08-482.610
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124505BEL-RBT20276SB 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)4-40/0.08--2.620
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124514BEL-RBT20276SB 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)4-40/0.08--2.630
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124523BEL-RBT20276SB 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)4-40/0.08-482.650
オープン
75,980
83,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124539BEL-RBT20276SB 4PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)4-40/0.08--2.6100
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124548BEL-RBT20276SB 5PX24AWG(0.2SQ)1巻(10m)5-40/0.08-552.610
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124557BEL-RBT20276SB 5PX24AWG(0.2SQ)1巻(20m)5-40/0.08--2.620
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124566BEL-RBT20276SB 5PX24AWG(0.2SQ)1巻(30m)5-40/0.08-552.630
オープン
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124575BEL-RBT20276SB 5PX24AWG(0.2SQ)1巻(50m)5-40/0.08--2.650
オープン
86,980
95,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70124584BEL-RBT20276SB 5PX24AWG(0.2SQ)1巻(100m)5-40/0.08-552.6100
オープン
159,800
175,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする