| 70124846 | BEL-RBT2517 2CX23AWG(0.3SQ) | 1巻(10m) | 2 | - | 60/0.08 | 25 | 5.1 | 10 | | |
|
| 70124855 | BEL-RBT2517 2CX23AWG(0.3SQ) | 1巻(20m) | 2 | - | 60/0.08 | - | 5.1 | 20 | | |
|
| 70124864 | BEL-RBT2517 2CX23AWG(0.3SQ) | 1巻(30m) | 2 | - | 60/0.08 | 25 | 5.1 | 30 | | |
|
| 70124873 | BEL-RBT2517 2CX23AWG(0.3SQ) | 1巻(50m) | 2 | - | 60/0.08 | 25 | 5.1 | 50 | | |
|
| 70124889 | BEL-RBT2517 2CX23AWG(0.3SQ) | 1巻(100m) | 2 | - | 60/0.08 | 25 | 5.1 | 100 | | |
|
| 70124898 | BEL-RBT2517 3CX23AWG(0.3SQ) | 1巻(10m) | 3 | - | 60/0.08 | 30 | 5.1 | 10 | | |
|
| 70124907 | BEL-RBT2517 3CX23AWG(0.3SQ) | 1巻(20m) | 3 | 0.3 | 60/0.08 | 30 | 5.1 | 20 | | |
|
| 70124916 | BEL-RBT2517 3CX23AWG(0.3SQ) | 1巻(30m) | 3 | - | 60/0.08 | 30 | 5.1 | 30 | | |
|
| 70124925 | BEL-RBT2517 3CX23AWG(0.3SQ) | 1巻(50m) | 3 | - | 60/0.08 | 30 | 5.1 | 50 | | |
|
| 70124934 | BEL-RBT2517 3CX23AWG(0.3SQ) | 1巻(100m) | 3 | - | 60/0.08 | 30 | 5.1 | 100 | | |
|
| 70124943 | BEL-RBT2517 4CX23AWG(0.3SQ) | 1巻(10m) | 4 | - | 60/0.08 | - | 4.6 | 10 | | |
|
| 70124959 | BEL-RBT2517 4CX23AWG(0.3SQ) | 1巻(20m) | 4 | - | 60/0.08 | 37 | 4.6 | 20 | | |
|
| 70124968 | BEL-RBT2517 4CX23AWG(0.3SQ) | 1巻(30m) | 4 | - | 60/0.08 | 37 | 4.6 | 30 | | |
|
| 70124977 | BEL-RBT2517 4CX23AWG(0.3SQ) | 1巻(50m) | 4 | - | 60/0.08 | 37 | 4.6 | 50 | | |
|
| 70124986 | BEL-RBT2517 4CX23AWG(0.3SQ) | 1巻(100m) | 4 | - | 60/0.08 | 37 | 4.6 | 100 | | |
|
| 70124995 | BEL-RBT2517 2CX21AWG(0.5SQ) | 1巻(10m) | 2 | - | 91/0.08 | 31 | 6.8 | 10 | | |
|
| 70125004 | BEL-RBT2517 2CX21AWG(0.5SQ) | 1巻(20m) | 2 | - | 91/0.08 | 31 | 6.8 | 20 | | |
|
| 70125013 | BEL-RBT2517 2CX21AWG(0.5SQ) | 1巻(30m) | 2 | - | 91/0.08 | 31 | 6.8 | 30 | | |
|
| 70125029 | BEL-RBT2517 2CX21AWG(0.5SQ) | 1巻(50m) | 2 | - | 91/0.08 | 31 | 6.8 | 50 | | |
|
| 70125038 | BEL-RBT2517 2CX21AWG(0.5SQ) | 1巻(100m) | 2 | - | 91/0.08 | 31 | 6.8 | 100 | | |
|
| 70125047 | BEL-RBT2517 3CX21AWG(0.5SQ) | 1巻(10m) | 3 | - | 91/0.08 | 38 | 6.8 | 10 | | |
|
| 70125056 | BEL-RBT2517 3CX21AWG(0.5SQ) | 1巻(20m) | 3 | - | 91/0.08 | 38 | 6.8 | 20 | | |
|
| 70125065 | BEL-RBT2517 3CX21AWG(0.5SQ) | 1巻(30m) | 3 | - | 91/0.08 | 38 | 6.8 | 30 | | |
|
| 70125074 | BEL-RBT2517 3CX21AWG(0.5SQ) | 1巻(50m) | 3 | - | 91/0.08 | 38 | 6.8 | 50 | | |
|
| 70125083 | BEL-RBT2517 3CX21AWG(0.5SQ) | 1巻(100m) | 3 | - | 91/0.08 | 38 | 6.8 | 100 | | |
|
| 70125099 | BEL-RBT2517 4CX21AWG(0.5SQ) | 1巻(10m) | 4 | - | 91/0.08 | 47 | 6.1 | 10 | | |
|
| 70125108 | BEL-RBT2517 4CX21AWG(0.5SQ) | 1巻(20m) | 4 | - | 91/0.08 | 47 | 6.1 | 20 | | |
|
| 70125117 | BEL-RBT2517 4CX21AWG(0.5SQ) | 1巻(30m) | 4 | - | 91/0.08 | 47 | 6.1 | 30 | | |
|
| 70125126 | BEL-RBT2517 4CX21AWG(0.5SQ) | 1巻(50m) | 4 | - | 91/0.08 | 47 | 6.1 | 50 | | |
|
| 70125135 | BEL-RBT2517 4CX21AWG(0.5SQ) | 1巻(100m) | 4 | - | 91/0.08 | 47 | 6.1 | 100 | | |
|
| 70125144 | BEL-RBT2517 2CX19AWG(0.75SQ) | 1巻(10m) | 2 | 0.75 | 7/20/0.08 | 41 | 9.5 | 10 | | |
|
| 70125153 | BEL-RBT2517 2CX19AWG(0.75SQ) | 1巻(20m) | 2 | - | 7/20/0.08 | - | 9.5 | 20 | | |
|
| 70125169 | BEL-RBT2517 2CX19AWG(0.75SQ) | 1巻(30m) | 2 | - | 7/20/0.08 | 41 | 9.5 | 30 | | |
|
| 70125178 | BEL-RBT2517 2CX19AWG(0.75SQ) | 1巻(50m) | 2 | - | 7/20/0.08 | - | 9.5 | 50 | | |
|
| 70125187 | BEL-RBT2517 2CX19AWG(0.75SQ) | 1巻(100m) | 2 | - | 7/20/0.08 | 41 | 9.5 | 100 | | |
|
| 70125196 | BEL-RBT2517 3CX19AWG(0.75SQ) | 1巻(10m) | 3 | - | 7/20/0.08 | - | 9.5 | 10 | | |
|
| 70125205 | BEL-RBT2517 3CX19AWG(0.75SQ) | 1巻(20m) | 3 | - | 7/20/0.08 | 52 | 9.5 | 20 | | |
|
| 70125214 | BEL-RBT2517 3CX19AWG(0.75SQ) | 1巻(30m) | 3 | - | 7/20/0.08 | 52 | 9.5 | 30 | | |
|
| 70125223 | BEL-RBT2517 3CX19AWG(0.75SQ) | 1巻(50m) | 3 | - | 7/20/0.08 | - | 9.5 | 50 | | |
|
| 70125239 | BEL-RBT2517 3CX19AWG(0.75SQ) | 1巻(100m) | 3 | - | 7/20/0.08 | - | 9.5 | 100 | | |
|
| 70125248 | BEL-RBT2517 4CX19AWG(0.75SQ) | 1巻(10m) | 4 | - | 7/20/0.08 | 63 | 8.6 | 10 | | |
|
| 70125257 | BEL-RBT2517 4CX19AWG(0.75SQ) | 1巻(20m) | 4 | - | 7/20/0.08 | 63 | 8.6 | 20 | | |
|
| 70125266 | BEL-RBT2517 4CX19AWG(0.75SQ) | 1巻(30m) | 4 | - | 7/20/0.08 | - | 8.6 | 30 | | |
|
| 70125275 | BEL-RBT2517 4CX19AWG(0.75SQ) | 1巻(50m) | 4 | - | 7/20/0.08 | 63 | 8.6 | 50 | | |
|
| 70125284 | BEL-RBT2517 4CX19AWG(0.75SQ) | 1巻(100m) | 4 | - | 7/20/0.08 | 63 | 8.6 | 100 | | |
|
| 70125293 | BEL-RBT2517 2CX17AWG(1.25SQ) | 1巻(10m) | 2 | - | 7/31/0.08 | 52 | 12.5 | 10 | | |
|
| 70125309 | BEL-RBT2517 2CX17AWG(1.25SQ) | 1巻(20m) | 2 | - | 7/31/0.08 | 52 | 12.5 | 20 | | |
|
| 70125318 | BEL-RBT2517 2CX17AWG(1.25SQ) | 1巻(30m) | 2 | - | 7/31/0.08 | 52 | 12.5 | 30 | | |
|
| 70125327 | BEL-RBT2517 2CX17AWG(1.25SQ) | 1巻(50m) | 2 | - | 7/31/0.08 | - | 12.5 | 50 | | |
|
| 70125336 | BEL-RBT2517 2CX17AWG(1.25SQ) | 1巻(100m) | 2 | - | 7/31/0.08 | 52 | 12.5 | 100 | | |
|