曜日別特売

FA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲)

FA電源・制御用ケーブル 600V (高屈曲) - BELDEN

絶縁にETFEを採用しており、摺動屈曲試験、捻回、左右屈曲に対応
摺動屈曲試験、180度及び360度捻回試験、左右屈曲試験済み
UL、CEに対応
耐油、耐熱、難燃、耐紫外線、耐薬品性
業界トップクラスの細さ
極細
摺動屈曲試験、試験1億回突破

用途FA向け屈曲用定格600Vケーブルシース色黒(艶消し)材質(導体)すずめっき銅撚線材質(絶縁体)ETFE(フッ素樹脂)材質(シース)PVC(ポリ塩化ビニル)シールド適合規格RoHS、REACH、【UL758】UL AWM Style2586(600V/105℃/VW-1)、【CSA C22.2 No.210】cUL AWM Ⅰ/Ⅱ A/B(600V/105℃/FT1)、【UL13】UL CL3(300V/105℃/FT4)RoHS指令(10物質対応)対応
45件中 145各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(m)
芯数(C)
条長(m)
サイズ(mm2)
導体構成(本/mm)
仕上外径(mm)
標準質量(kg/m)
許容電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70126343BEL-RBT2586 2CX19AWG(0.75SQ)1巻(10m)102100.757/20/0.085.3429.5
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126359BEL-RBT2586 2CX19AWG(0.75SQ)1巻(20m)202200.757/20/0.085.3429.5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126368BEL-RBT2586 2CX19AWG(0.75SQ)1巻(30m)302300.757/20/0.085.3429.5
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126377BEL-RBT2586 2CX19AWG(0.75SQ)1巻(50m)502500.757/20/0.085.3429.5
オープン
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126386BEL-RBT2586 2CX19AWG(0.75SQ)1巻(100m)10021000.757/20/0.085.3429.5
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126395BEL-RBT2586 3CX19AWG(0.75SQ)1巻(10m)103100.757/20/0.085.6519.5
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126404BEL-RBT2586 3CX19AWG(0.75SQ)1巻(20m)203200.757/20/0.085.6519.5
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126413BEL-RBT2586 3CX19AWG(0.75SQ)1巻(30m)303300.757/20/0.085.6519.5
オープン
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126429BEL-RBT2586 3CX19AWG(0.75SQ)1巻(50m)503500.757/20/0.085.6519.5
オープン
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126438BEL-RBT2586 3CX19AWG(0.75SQ)1巻(100m)10031000.757/20/0.085.6519.5
オープン
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126447BEL-RBT2586 4CX19AWG(0.75SQ)1巻(10m)104100.757/20/0.086648.6
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126456BEL-RBT2586 4CX19AWG(0.75SQ)1巻(20m)204200.757/20/0.086648.6
オープン
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126465BEL-RBT2586 4CX19AWG(0.75SQ)1巻(30m)304300.757/20/0.086648.6
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126474BEL-RBT2586 4CX19AWG(0.75SQ)1巻(50m)504500.757/20/0.086648.6
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126483BEL-RBT2586 4CX19AWG(0.75SQ)1巻(100m)10041000.757/20/0.086648.6
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126499BEL-RBT2586 2CX17AWG(1.25SQ)1巻(10m)102101.257/31/0.085.95612.5
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126508BEL-RBT2586 2CX17AWG(1.25SQ)1巻(20m)202201.257/31/0.085.95612.5
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126517BEL-RBT2586 2CX17AWG(1.25SQ)1巻(30m)302301.257/31/0.085.95612.5
オープン
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126526BEL-RBT2586 2CX17AWG(1.25SQ)1巻(50m)502501.257/31/0.085.95612.5
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126535BEL-RBT2586 2CX17AWG(1.25SQ)1巻(100m)10021001.257/31/0.085.95612.5
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126544BEL-RBT2586 3CX17AWG(1.25SQ)1巻(10m)103101.257/31/0.086.27012.5
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126553BEL-RBT2586 3CX17AWG(1.25SQ)1巻(20m)203201.257/31/0.086.27012.5
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126569BEL-RBT2586 3CX17AWG(1.25SQ)1巻(30m)303301.257/31/0.086.27012.5
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126578BEL-RBT2586 3CX17AWG(1.25SQ)1巻(50m)503501.257/31/0.086.27012.5
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126587BEL-RBT2586 3CX17AWG(1.25SQ)1巻(100m)10031001.257/31/0.086.27012.5
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126596BEL-RBT2586 4CX17AWG(1.25SQ)1巻(10m)104101.257/31/0.086.78611.2
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126605BEL-RBT2586 4CX17AWG(1.25SQ)1巻(20m)204201.257/31/0.086.78611.2
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126614BEL-RBT2586 4CX17AWG(1.25SQ)1巻(30m)304301.257/31/0.086.78611.2
オープン
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126623BEL-RBT2586 4CX17AWG(1.25SQ)1巻(50m)504501.257/31/0.086.78611.2
オープン
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126639BEL-RBT2586 4CX17AWG(1.25SQ)1巻(100m)10041001.257/31/0.086.78611.2
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126648BEL-RBT2586 2CX15AWG(2SQ)1巻(10m)1021027/57/0.086.98019.5
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70126657BEL-RBT2586 2CX15AWG(2SQ)1巻(20m)2022027/57/0.086.98019.5
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126666BEL-RBT2586 2CX15AWG(2SQ)1巻(30m)3023027/57/0.086.98019.5
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126675BEL-RBT2586 2CX15AWG(2SQ)1巻(50m)5025027/57/0.086.98019.5
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126684BEL-RBT2586 2CX15AWG(2SQ)1巻(100m)100210027/57/0.086.98019.5
オープン
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126693BEL-RBT2586 3CX15AWG(2SQ)1巻(10m)1031027/57/0.087.310519.5
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126709BEL-RBT2586 3CX15AWG(2SQ)1巻(20m)2032027/57/0.087.310519.5
オープン
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126718BEL-RBT2586 3CX15AWG(2SQ)1巻(30m)3033027/57/0.087.310519.5
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126727BEL-RBT2586 3CX15AWG(2SQ)1巻(50m)5035027/57/0.087.310519.5
オープン
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126736BEL-RBT2586 3CX15AWG(2SQ)1巻(100m)100310027/57/0.087.310519.5
オープン
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126745BEL-RBT2586 4CX15AWG(2SQ)1巻(10m)1041027/57/0.087.913017.6
オープン
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126754BEL-RBT2586 4CX15AWG(2SQ)1巻(20m)2042027/57/0.087.913017.6
オープン
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126763BEL-RBT2586 4CX15AWG(2SQ)1巻(30m)3043027/57/0.087.913017.6
オープン
66,980
73,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126779BEL-RBT2586 4CX15AWG(2SQ)1巻(50m)5045027/57/0.087.913017.6
オープン
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
70126788BEL-RBT2586 4CX15AWG(2SQ)1巻(100m)100410027/57/0.087.913017.6
オープン
179,800
197,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする