BELDEN
産業用通信ケーブル CC-Link TSN用ケーブル
CC-Link IE TSNとCC-Link IE Fieldに使用可能です。
CC-Link協会認定ケーブルです。
IEF-MOV01の導体は銅合金線を使用。
用途
CC-Link IE TSN用ケーブル
シース色
オレンジ
条長(m)
100
材質(シース)
PVC(耐油・耐熱)
定格温度(℃)
75
カテゴリー
Cat5e
適合規格
UL444(CM)、UL AWM20276、CE
長さ(m)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻(100m)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質(シールド)
材質(絶縁体)
仕上外径(mm)
適合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70127244
IEF-FIX01
24AWG X 4P
アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)
ポリエチレン PE
約6.7
固定部
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70127253
IEF-FLX01
25AWG X 4P
アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)
ポリエチレン PE
約6.7
固定部
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
70127269
IEF-MOV01
26AWG X 4P
アルミポリエステルテープ(銅箔糸による編組)
フッ素樹脂 FEP
約6.9
可動部
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表