曜日別特売

産業用イーサーネットケーブル

産業用イーサーネットケーブル - BELDEN産業用イーサーネットケーブル - BELDEN産業用イーサーネットケーブル - BELDEN産業用イーサーネットケーブル - BELDEN産業用イーサーネットケーブル - BELDEN産業用イーサーネットケーブル - BELDEN産業用イーサーネットケーブル - BELDEN

FA分野でのイーサーネット配線に適した2重シールド付の産業用イーサーネットケーブルです。
EtherNet/IP、PROFINET、EtherCAT等に適合しております。

用途産業用イーサーネットケーブル長さ(m)100条長(m)100材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻(100m)
全7種類を絞り込む
シース色
サイズ
仕上外径(mm)
適合規格
7種類すべて表示中
注文コード
品番
シース色
サイズ
材質(絶縁体)
材質(シース)
仕上外径(mm)
カテゴリー
適合
適合規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7012732374001E24AWG X 4Pポリプロピレン PPポリ塩化ビニル PVC(耐油・耐熱)約6.8Cat5e固定部UL AWM2464
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
7012733974001NH24AWG X 4Pポリプロピレン PPLSZH/FRNC約6.8Cat5e固定部UL AWM21286
オープン
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7012734874002E26AWG X 4Pポリプロピレン PPポリ塩化ビニル PVC(耐油・耐熱)約6.5Cat5e固定部UL AWM2464
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7012735774003PU26AWG X 4Pポリプロピレン PPポリウレタン PUR(耐油・耐熱)約6.65Cat5e可動部UL AWM20549
オープン
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
7012736670006E22AWG X 2Pポリエチレン PEポリ塩化ビニル PVC(耐油・耐熱)約6.5Cat5e 準拠固定部UL AWM2464
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
7012737570007E22AWG X 2Pポリオレフィン POポリ塩化ビニル PVC(耐油・耐熱)約6.5Cat5e 準拠固定部UL AWM2464
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
7012738470008PU22AWG X 2Pポリオレフィン POポリウレタン PUR(耐油・耐熱)約6.5Cat5e 準拠可動部UL AWM20549
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする