まつうら工業
蛍光色八打ロープ
目立つ蛍光カラー色ロープです。組みひもなのでバラけにくく、扱いやすいです。
用途
アウトドアー、レジャーロープに。
切断荷重(kN)
約4.9(約500kgf)
打込方式
8打ち(芯入り)
再生紙使用マーク
適合
内容量
1巻(20m)
注意
※使用荷重目安は、切断荷重の1/5~1/10を推奨しています。(使用環境や年数により変化します)
※古くなったり、キズが付いたりよじれ(キンク)がある場合は使用を避けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70118878
KEIKO-8CORD-820P
約8
20
外側:ポリエステル、中芯ビニロン
蛍光レモン
1.05
8ツ打(芯入り)
丸巻パック
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください