Sジョイントキャスター
パイプΦ25.4専用のキャスターです。
(車輪の大きさ50Φ、パイプの飲み込み30mm)
六角レンチ(4mm、5/32インチ)3点止めで固定できます。
錆びにくいメッキ加工で室内でも使用できるスタイリッシュなデザイン。
耐荷重30kg
車輪径(Φmm)50
耐荷重(kg)30
適合パイプ径(Φmm)25.4
内容量1箱(20個)
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 3,000 / 税込 ¥ 3,300 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥ 10,000 / 税込 ¥ 11,000 |
| 離島 | 1 | お送りできません |