マンダム EZ

マンダム EZ - 丸五

鋼製先芯(JSAA A種認定品)、ミドルカットながらかかとが踏めるトレンドのコートタイプスニーカー

形状ミドルカット規格JSAA A種認定材質(アッパー)合成皮革材質(底部)EVA+ゴム材質(先芯)RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70130096#007ブラック82024.5
オープン
取扱い終了
70130105#007ブラック86025
オープン
取扱い終了
70130114#007ブラック100025.5
オープン
取扱い終了
70130123#007ブラック104026
オープン
取扱い終了
70130139#007ブラック108026.5
オープン
取扱い終了
70130148#007ブラック112027
オープン
取扱い終了
70130157#007ブラック116028
オープン
取扱い終了
70130166#007レッド82024.5
オープン
取扱い終了
70130175#007レッド86025
オープン
取扱い終了
70130184#007レッド100025.5
オープン
取扱い終了
70130193#007レッド104026
オープン
取扱い終了
70130209#007レッド108026.5
オープン
取扱い終了
70130218#007レッド112027
オープン
取扱い終了
70130227#007レッド116028
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする