クリーンフィールド 自立式飛沫防止パネル

クリーンフィールド 自立式飛沫防止パネル - ライクイット

自立式のパーティション「シールドスタンド」。
スリムでレジ前の外観を損なわずに飛沫対策ができるデザインです。
シーンに合わせてパティションボードは横向きでも縦向きでも設置可能。

材質本体・ネジ:スチール、パーテションボード:塩化ビニル、収納ボックス:ポリプロピレン(マグネット)、滑り止め:ウレタンシート質量(g)約3730寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)横向き:約40.2×30×80、縦向き:約50.2×30×70耐荷重(g)収納ボックス:約400内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70130446CFS-01_Wホワイト
12,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
70130455CFS-01_BKブラック
12,800
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする