クリーンフィールド 自立式飛沫防止パネル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70130446 品番CFS-01_W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

自立式のパーティション「シールドスタンド」。
スリムでレジ前の外観を損なわずに飛沫対策ができるデザインです。
シーンに合わせてパティションボードは横向きでも縦向きでも設置可能。

ホワイト 材質本体・ネジ:スチール、パーテションボード:塩化ビニル、収納ボックス:ポリプロピレン(マグネット)、滑り止め:ウレタンシート 質量(g)約3730 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)横向き:約40.2×30×80、縦向き:約50.2×30×70 耐荷重(g)収納ボックス:約400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする