トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)
使い捨て式防じんマスク DS2
国家検定合格品DS2マスクです。
接顔面には3次元形状のパッドが設けられており、様々な形状の顔にフィットします
アジャスター構造の留め具により、しめひもの長さ調節が簡単
用途
溶接作業、一般粉じん作業、農薬散布用
種別
使い捨て防じん
形状
カップ型
区分
DS2
RoHS指令(10物質対応)
対応
指定防護係数
10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
入数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70166575
NO.1717
1枚
1
¥
580
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
70166584
NO.1717-A
1箱(20枚)
20
¥
8,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください