山田照明
シーリングライト・軒下照明(屋外用)
オープンスペースのLED照明へのグレードアップに、幅広くご利用いただけます。
天井直付タイプ。
汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用、長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。
電圧(V)
AC100
仕様
GX53 LEDユニットフラット形(中角形)
取付方式
工事
配光角度(°)
40
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
LED
ユニット交換型
従来光源
FHT24W相当
調光方式
非調光
消費電力(W)
10.3
適合ランプ
東芝製LDF10LW53C12/1200
質量(kg)
1.8
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.7
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
150
光源色
(LED)電球色
光束(Lm)
1120
LED寿命(時間)
40000
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70177163
AD-2601-L
本体:アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(透明)
¥
43,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70177179
AD-2602-L
本体:アルミ(銀色アルマイト)/カバー:プリズムアクリル(拡散剤入り)
¥
43,200
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください