屋外スポットライト

屋外スポットライト 山田照明 屋外スポットライト 山田照明 屋外スポットライト 山田照明 屋外スポットライト 山田照明

”より小さく”。
小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。
建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。
電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。

電圧(V)AC100 耐水性防雨 取付方式工事 演色指数(Ra)83 光源色電球色 LED寿命(時間)40000 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
口金
色温度(K)
消費電力(W)
質量(kg)
エネルギー消費効率(Lm/W)
配光角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70177687 AD-3134-L E26 2700 LED電球 白熱60W相当 - 6.8 東芝製LDT7L-G/S/60W 11.5 ステンレス(ヘアライン)/ガラス(消し) 25.3 -
39,800
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
70177696 AD-3135-L - 3000 LED一体型 ダイクロハロゲン100W相当 位相制御方式 15 - 1.3 本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア) 61.2 27
39,800
25,980
28,578 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする