山田照明
シーリングライト・軒下照明
屋外用シーリングで天井直付タイプ。
汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用。
長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。
消費電力(W)
18.1
LED寿命(時間)
40000
調光方式
位相調光
取付方式
工事
材質/仕上
本体:ADC、電源カバー:アルミ
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
88
高さ(mm)
160
電圧(V)
AC100
電源
内蔵
LED
LED一体型
耐水性
防雨
演色指数(Ra)
83
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源色
消費電力(W)
色温度(K)
配光角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70178457
AD-3252-L
(LED)電球色
18.1
3000
23
¥
40,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178466
AD-3252-W
(LED)白色
18.1
4000
23
¥
40,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178475
AD-3252-WW
(LED)温白色
18.1
3500
23
¥
40,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178484
AD-3253-L
(LED)電球色
18.1
3000
45
¥
40,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178493
AD-3253-W
(LED)白色
18.1
4000
45
¥
40,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178509
AD-3253-WW
(LED)温白色
18.1
3500
45
¥
40,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178518
AD-3254-L
(LED)電球色
18.1
3000
23
¥
40,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178527
AD-3254-W
(LED)白色
18.1
4000
23
¥
40,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178536
AD-3254-WW
(LED)温白色
18.1
3500
23
¥
40,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178545
AD-3255-L
(LED)電球色
18.1
3000
45
¥
40,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178554
AD-3255-W
(LED)白色
18.1
4000
45
¥
40,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70178563
AD-3255-WW
(LED)温白色
18.1
3500
45
¥
40,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください