調光・調色ダウンライト

調光・調色ダウンライト - 山田照明調光・調色ダウンライト - 山田照明調光・調色ダウンライト - 山田照明

調光・調色ダウンライト。
専用コントローラーとの組み合わせによりシーンに合わせて光の色(色温度)と明るさ(光度)を自在に演出。
異なる2種のLEDを調光して光を混ぜ合わせることで、明るさ・色温度を思いのままに選択できます。
色温度は暖かな電球色の2700Kからすっきりした昼白色の5000Kまで、求めるシチュエーションに応じて自由な演出を行えます。

電圧(V)100~242電源別置定格寿命(時間)40000色温度(K)2700~5000LEDLED一体型調色の可否内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質/仕上
質量(kg)
消費電力(W)
埋め込み深さ(mm)
幅(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70179769DD-3535トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル1.130.5144108
58,200
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179753DD-3534トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)1.130.5125108
56,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179744DD-3533トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)1.130.5125108
56,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
70179665DD-3397トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル0.828.4134133
62,800
取扱い終了
返品不可
70179656DD-3396トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)0.928.4143133
60,900
取扱い終了
返品不可
70179638DD-3394トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)0.828.4124133
56,500
取扱い終了
返品不可
70179613DD-3392トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)0.828.4124133
56,400
取扱い終了
返品不可
70179647DD-3395トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)0.928.4143133
60,900
取扱い終了
返品不可
70179629DD-3393トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)0.828.4124133
56,500
取扱い終了
返品不可
70179604DD-3391トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)0.828.4124133
56,400
取扱い終了
返品不可
70179735DD-3406トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/ディフューザー:アクリル2.156.5239168
89,600
取扱い終了
返品不可
70179726DD-3405トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)2.356.5268168
92,000
取扱い終了
返品不可
70179717DD-3404トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)2.356.5268168
92,000
取扱い終了
返品不可
70179708DD-3403トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)2.156.5230168
86,100
取扱い終了
返品不可
70179683DD-3401トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)2.156.5230168
85,800
取扱い終了
返品不可
70179674DD-3400トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)2.156.5230168
85,800
取扱い終了
返品不可
70179699DD-3402トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)2.156.5230168
86,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする