山田照明
ダウンライト ベースアジャスタブル
スリット開口20mmから、3方向に光を自由に照射し、シンプルでテクニカルな空間を演出します。
自由に角度を振ることができ、適所に照射できます。
幅(mm)
200×55
材質/仕上
トリム:アルミ(白色塗装・一部黒色塗装)/灯具:アルミ(黒色鏡面仕上)
質量(kg)
0.6
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
11.4
電源
別置
定格寿命(時間)
40000
埋め込み深さ(mm)
100
LED
LED一体型
埋め込み寸法(mm)
45×190
配光角度(°)
21
出しろ(mm)
1.2
調光方式
PWM
演色指数(Ra)
82
調光の可否
可
従来光源
ダイクロハロゲン35W×3相当
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70180024
DD-3456-LL
2700
電球色
39.6
451
¥81,800
取扱い終了
返品不可
70180033
DD-3456-W
4000
白色
45.8
522
¥59,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください