山田照明
LEDスタンド
シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。
シリンダーの直線的なイメージ。
様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。
シャープでモダンな空間演出に最適。
点灯時消灯スイッチ付きで安心。
取付方式
置き型
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
83
LED
LED電球
従来光源
クリプトン40W相当
口金
E17
適合ランプ
東芝製LDA4L-G-E17/S/40W
材質/仕上
鋼(クロームメッキ・マット) / 乳白ガラス(消し)
点灯方式
フットスイッチ仕様4.2W→0
電圧(V)
100専用
消費電力(W)
4.2
エネルギー消費効率(Lm/W)
85.2
光源寿命
40000
光源色
電球色
光束(Lm)
358
調光の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70182867
FD-4174-L
180×180・セード:80
3.7
1400
¥
79,700
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70182876
FD-4175-L
220×220・セード:100
5.7
1700
¥
89,800
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください